Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração, SK 50 A = 160, ⌀ de fixação D1: 20mm

N.º do artigo: 300351 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 20 mm
Alojamento SK 50 A = 160
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 160 mm
⌀ exterior D 52 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 20
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300351 20
EAN/GTIN 4045197830104
Número do fabricante 300351 20

Descrição

Versão:

GARANT −
Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.
Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.
Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta