Mandril de superfície forma ADB 25

N.º do artigo: 300345 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 25 mm
Alojamento SK 50 A = 130
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 130 mm
⌀ exterior D 65 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 25
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300345 25
EAN/GTIN 4045197284136
Número do fabricante 300345 25

Descrição

Ejecución:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
GARANT −
Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de superfície forma ADB  25

Mandril de superfície forma ADB 25

sob pedido
Em stock
17 peças em stock
151,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
104,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
131,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
175,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
71,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
97,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Projeção medida A 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Forma ADB ADB ADB ADB AD AD
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Tipo de produto Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Mandril de superfície Mandril de superfície Mandril de superfície

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta