{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | SK 50 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 25 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300298 25 | |
EAN/GTIN | 4045197463470 | |
Número do fabricante | 300298 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração 25
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
107,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
81,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
100,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
318 peças em stock
60,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
77,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 curto | SK 50 curto | SK 50 curto | SK 50 curto | SK 50 curto |
⌀ exterior D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de fixação D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |