Base móvil B3

N.º do artigo: 3002713
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3002713
EAN/GTIN 4010886949207
Número do fabricante 3002713

Descrição

Descripción:

Mediante un mecanismo de palanca se une el chasis con las cajas WorkMo
Tablero múltiplex de haya
Dimensiones: 854 x 493 x 144 mm
Dimensiones: 854 x 493 x 144 mm

Característica:

  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 200 kg
  • Anchura total [mm]: 854 mm
  • Altura total [mm]: 144 mm
  • Longitud total [mm]: 493 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta