{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300271 12 | |
EAN/GTIN | 4045197645937 | |
Número do fabricante | 300271 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração, SK 40 A = 130, ⌀ de fixação D1: 12mm
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
121,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
93,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
141,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
153,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
95,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
71,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |