{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | SK 40 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 32 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300225 40 | |
EAN/GTIN | 4062406242695 | |
Número do fabricante | 300225 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície forma AD com furos do canal de refrigeração 40
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
66,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
319,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
221,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
52,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
65,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
81,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 curto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 curto | SK 40 curto | SK 50 curto | SK 50 curto |
⌀ exterior D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 20000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |