Bandeja de almacenamiento para barandilla 100 x 300 x 600 a partir de 800mm de ancho de escalón

N.º do artigo: 300108
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Baranda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300108
EAN/GTIN 4031405940994
Número do fabricante 300108
Número L L90110 902

Descrição

Descripción:

  • Estante para barandillas 100 x 300 x 600
  • A partir de 800 mm de ancho de balaustrada

Característica:

  • Anchura: 300 mm
  • Longitud: 100 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta