Alicate de boca larga recubiertos de plástico negro atramentado 160 mm

N.º do artigo: 30 11 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicates planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30 11 160
EAN/GTIN 4003773023128
Número do fabricante 30 11 160
Número L L70010 656

Descrição

Descripción:

  • gran resistencia y poco desgaste
  • diferentes moldes para hornear

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
  • Grosor de la punta (T2): 5,0 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 46,5 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 16,5 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta