Alicate de boca larga recubiertos de plástico negro atramentado 140 mm

N.º do artigo: 30 11 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicates planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30 11 140
EAN/GTIN 4003773033936
Número do fabricante 30 11 140
Número L L70010 658

Descrição

Descrição:

  • gran resistencia y poco desgaste
  • diferentes moldes para hornear

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 8,0 mm
  • Anchura de la punta (W4): 2,5 mm
  • Grosor de la punta (T2): 4,0 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 42,0 mm
  • Anchura del cabezal (W3): 15,0 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta