Juego de destornilladores offset 6 pcs

N.º do artigo: 2998777
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2998777
EAN/GTIN 4010886948859
Número do fabricante 2998777
Número L L60160 5503

Descrição

Descripción:

Los tamaños más populares en un juego
Para tornillos de cabeza hueca hexagonal
Con 2 bordes hexagonales en el mismo ancho a través de planos
Con extremo de bola en la hoja larga
Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, cromado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta