Caja de llaves de vaso con carraca 1/4″ 35 piezas

N.º do artigo: 2998211
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2998211
EAN/GTIN 4010886948767
Número do fabricante 2998211
Número L L60160 5566

Descrição

Descripción:

Tomas de corriente de 1/4″ de pared extrafina
Adecuadas para su uso a máquina y a mano
En caja de plástico con ventana de visualización.

Característica:

  • Anchura total [mm]: 143 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 107 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta