Carro de herramientas Workster smartline grande

N.º do artigo: 2977311
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2977311
EAN/GTIN 4010886947739
Número do fabricante 2977311
Número L L60160 4890

Descrição

Descripción:

Plataforma de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde protector antideslizante, así como pequeños compartimentos adicionales
De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
Cuerpo soldado, autoportante y resistente a la torsión
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
7 cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total
Capacidad de carga por cajón 20 kg
Capacidad de carga total 400 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: disponible opcionalmente
  • Número de divisores transversales: disponible opcionalmente
  • Número de cajones: 7
  • Altura de trabajo: 1.045
  • Diseño: Con bloqueo de extracción individual
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 125
  • Color: RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 505 mm
  • Altura total [mm]: 1.045 mm
  • Longitud total [mm]: 870 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Color RAL: Azul
  • Tipo de cajón:
    • 5x tipo 1, h. = 80 mm
    • 2x tipo 2, h. = 162,5 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 400 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 20 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta