{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 16 mm | |
Óleo de corte | HSS E | |
Comprimento total | 210 mm | |
Largura da aresta de corte | 4 mm | |
para furos de ⌀ a partir de | 32 mm | |
profundidade máxima de punção tmáx. | 10 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta de tornear |
Número do artigo | 297120 16 | |
EAN/GTIN | 4045197190666 | |
Número do fabricante | 297120 16 |