Ferramenta de tornear para incisão direita semelhante a DIN 4981 (ISO 7) 12

N.º do artigo: 297025 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 617 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte P20/K25
Comprimento total 100 mm
Altura da haste 12 mm
Largura da haste b 8 mm
Largura da aresta de corte 3 mm
Tipo de produto Ferramenta de tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 297025 12
EAN/GTIN 4045197521262
Número do fabricante 297025 12

Descrição

Ejecución:

Haste de aço de metal duro com resistência a 700 − 800 N/mm2 e superfícies de contacto planas fresadas. Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas. O chanfro de superfície livre das pastilhas está retificado com precisão. Todas as ferramentas de tornear são fornecidas com arestas de corte afiadas. Ao extrair as arestas de corte com um lapidador manual de carboneto de boro, a resistência da cunha de corte aumenta. A extensão da extração das arestas de corte depende das condições de trabalho. Em caso de desbaste e cortes interruptos, é essencial extrair as arestas de corte.
Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para processamento de aço e ferro fundido.
M20 para processamento de aços inoxidáveis.

Atención:

Em caso de desbaste e cortes interruptos, as arestas de corte devem ser extraídas com um lapidador manual (n.º 558812).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta