Ferramenta de tornear lateral direito semelhante a DIN 4960 12

N.º do artigo: 296800 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quadrado da haste Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado da haste 12 mm
Óleo de corte HSS E
Comprimento total 110 mm
Tipo de produto Ferramenta de tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 296800 12
EAN/GTIN 4045197189974
Número do fabricante 296800 12

Descrição

Ejecución:

Todas as dimensões soldadas.

Aplicación:

De uso universal, velocidades de corte médias.
HSS/E – Em todos os tornos na produção individual e em série. Estas ferramentas de tornear têm um elevado desempenho de corte e são resistentes à rutura, mesmo no caso de grandes profundidades de corte, corte interrupto ou materiais com alta resistência à tração.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta