Ferramenta de tornear angular para interior esquerda semelhante a DIN 4974 (ISO 9) 10

N.º do artigo: 296455 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
143 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quadrado da haste Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado da haste 10 mm
Óleo de corte P20/K25
Comprimento total 150 mm
para furos de ⌀ a partir de 18 mm
Tipo de produto Ferramenta de tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 296455 10
EAN/GTIN 4045197884879
Número do fabricante 296455 10

Descrição

Ejecución:

Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para processamento de aço e ferro fundido.
M20 para processamento de aços inoxidáveis.

Atención:

Em caso de desbaste e cortes interruptos, as arestas de corte devem ser extraídas com um lapidador manual (n.º 558812).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta