Cortatubos para tubos de acero inoxidable 6-76 mm

N.º do artigo: 2964082
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2964082
EAN/GTIN 4017981012508
Número do fabricante 2964082
Número L L60160 4942

Descrição

Descripción:

Cuchilla que se puede cambiar sin herramientas
Contiene cuchillo desplegable y cuchilla de recambio en el mango
Cuchilla de acero inoxidable de aleación de gran calidad

Característica:

  • Anchura total [mm]: 98 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 245 mm
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 6-76
  • Espesor de pared (mín./máx.): 0,7-2,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste rápido: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta