Rueda de corte para 2270 5

N.º do artigo: 2964023
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Rueda de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2964023
EAN/GTIN 4017981012645
Número do fabricante 2964023
Número L L60160 5215

Descrição

Descripción:

Disco de corte 30x6,2x4,8 mm

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 6,2 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cubo [mm]: 4,8 mm
  • Ø rueda [mm]: 30 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta