Cortatubos para tubos de plástico/compuesto 6-76 mm

N.º do artigo: 2964015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2964015
EAN/GTIN 4017981012621
Número do fabricante 2964015
Número L L60160 4827

Descrição

Descripción:

Cuchilla que se puede cambiar sin herramientas
Contiene cuchillo desplegable y cuchilla de recambio en el mango
N° 2270 5 con rodillo de presión para un guiado óptimo de tubos de distintos tamaños
Con ajuste rápido
Cuerpo de fundición de aluminio

Característica:

  • Diseño: Con desbarbador integrado y rueda de corte de repuesto en el mango
  • Longitud total [mm]: 245 mm
  • Material: Cuerpo de aluminio fundido a presión
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 6-76
  • Espesor de pared (mín./máx.): 1,5-8,6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste rápido: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta