Cortador de tubos para tubos de plástico 42 mm

N.º do artigo: 2963841
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2963841
EAN/GTIN 4017981012577
Número do fabricante 2963841
Número L L60160 4582

Descrição

Descripción:

También se pueden utilizar para mangueras
Corte de marcha suave y limpio manejable con una mano
Cuchillas que se pueden cambiar rápidamente sin herramientas
Cuerpo de fundición de magnesio

Característica:

  • para tubo-Ø: 42
  • Longitud total [mm]: 245 mm
  • Material: Cuerpo de magnesio fundido a presión
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta