Descripción:
Dimensiones de 10 a 22 mm Ø a 90°
Para tubos de cobre blando EN 1057 hasta 22 mm (también con aislamiento térmico), tubos compuestos multicapa hasta 20 mm y tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394) hasta 18 x 1,5 mm
Con 7 moldes de curvado para tubos de Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 y 22 mm y los correspondientes portacontenedores
Accionamiento hidráulico para un bajo consumo de energía
Con el cortador de tubos No. 2250 3
Entrega en GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Dimensiones: AN 442 x P 357 x AL 151 mm
Característica:
- Anchura total [mm]: 442 mm
- Altura total [mm]: 151 mm
- Longitud total [mm]: 357 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no