Descripción:
Para tubos de 3 a 18 mm hasta 180°
Áreas de aplicación:
Tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394)
Tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) con espesores de pared de 0,75 - 2,0 mm
Tubos compuestos multicapa hasta 16 mm
Tubos de acero inoxidable plegables con grosores de pared de 1,0 - 1,5 mm
Con 10 formas de flexión de aluminio de alta resistencia para tubos de Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 y 18 mm
Por pinzar en un vicio
En tamaños de hasta 10 mm también se puede utilizar como pinzas de doblar
En tamaños a partir de 12 mm también es adecuado para uso estacionario en conjunto con el marco base No. 268500
Con el cortador de tubos No. 2180 3
En GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Dimensiones: AN 442 x P 357 x AL 151 mm
Característica:
- Anchura total [mm]: 442 mm
- Altura total [mm]: 151 mm
- Longitud total [mm]: 357 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no