Ferramenta de tornear direita semelhante a DIN 4972 (ISO 2) 12

N.º do artigo: 296125 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 463 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quadrado da haste Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado da haste 12 mm
Óleo de corte P20/K25
Comprimento total 100 mm
Tipo de produto Ferramenta de tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 296125 12
EAN/GTIN 4045197518415
Número do fabricante 296125 12

Descrição

Ejecución:

Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para processamento de aço e ferro fundido.
M20 para processamento de aços inoxidáveis.

Atención:

Em caso de desbaste e cortes interruptos, as arestas de corte devem ser extraídas com um lapidador manual (n.º 558812).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta