Ferramenta de tornear direita semelhante a DIN 4971 (ISO 1) 12

N.º do artigo: 296030 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quadrado da haste Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado da haste 12 mm
Óleo de corte M20
Comprimento total 100 mm
Tipo de produto Ferramenta de tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 296030 12
EAN/GTIN 4045197884657
Número do fabricante 296030 12

Descrição

Ejecución:

Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para processamento de aço e ferro fundido.
M20 para processamento de aços inoxidáveis.

Atención:

Em caso de desbaste e cortes interruptos, as arestas de corte devem ser extraídas com um lapidador manual (n.º 558812).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta