Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Carro C+C (carro de la tienda de bricolaje/carro de la compra) - estructura de acero tubular, con recubrimiento de polvo, superficie de carga con panel serigrafiado antideslizante de madera contrachapada impermeable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Los carros pueden deslizarse entre sí, ahorrando así un 75 % de espacio.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 265
Longitud total (mm): 1045
Ancho total (mm): 643
Altura total (mm): 959
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3