Tijera para cables

N.º do artigo: 2959720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2959720
EAN/GTIN 4010886946886
Número do fabricante 2959720
Número L L60160 6420

Descrição

Descripción:

Corte limpio y ligero
No aplasta, no se deforma el cable
No son apropiadas para cables de acero, alambre y conductores de cobre de trefilado duro
Resorte de apertura para un trabajo sin esfuerzo

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 6.3/4
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Material del mango: Protección del mango por inmersión
  • Diámetro del cable: 15
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 50
  • Material: Acero templado
  • Superficie: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • ajustable posteriormente: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta