Llave dinamométrica Torcoflex 1/4″ 5-25 Nm

N.º do artigo: 2958015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
binário máximo 25 Nm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2958015
EAN/GTIN 4002805935538
Número do fabricante 2958015
Número L L60160 5548

Descrição

Descripción:

Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con carraca integrada y accionamiento de cuadradillo para la industria y el artesanado
Clasificado según DIN EN 6789:2017 Tipo II Clase A, con un certificado de fábrica trazable. Calibrado con una desviación permitida de +/- 3% y mejor.
Para apretar de forma controlada a la derecha
Con escala (N m) para un ajuste sin fallos

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 12,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Carraca de palanca
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Número de dientes: 24
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 285 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 212,5 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 25.0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 21,5 mm
  • Material: Construcción tubular de acero con piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 15 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • División de escala: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Consumidor
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas
    • Utilidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta