Juego de llaves combinadas en el módulo Check-Tool, 24 piezas.

N.º do artigo: 2957213
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 2957213
EAN/GTIN 4010886946930
Número do fabricante 2957213
Número L L60160 6517

Descrição

Descripción:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm
Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
Particularmente adecuado para el trabajo en áreas sensibles, donde se debe asegurar que no se dejen herramientas
Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas
La herramienta se encuentra a prueba de deslizamiento en su nido y está protegida contra los daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
Resistente a aceites y grasas
Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316,5 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta