Cuchillo cortacables multifunción

N.º do artigo: 2955393
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cuchillos pelacables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2955393
EAN/GTIN 4010886946831
Número do fabricante 2955393
Número L L60160 5627

Descrição

Descripción:

Función integrada para cortar y pelar cables flexibles y sólidos
Ajuste automático de la hoja de corte circular a corte longitudinal sin tener que deponer el cuchillo
Cuchilla interior con profundidad de corte ajustable, se puede girar
Cuchillo interior con profundidad de corte ajustable, se puede girar

Característica:

  • Diseño: Cuchilla interior con profundidad de corte ajustable, giratoria
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Uso/aplicación: Para pelar cables redondos de 4 a 28 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Retráctil: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta