Par de patines para WorkMo B2 B3

N.º do artigo: 2954397
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2954397
EAN/GTIN 4010886947241
Número do fabricante 2954397
Número L L60160 6024

Descrição

Descripción:

4 ruedas dirigibles, 2 de ellas con freno total
4 ruedas direccionales, 2 con freno total
Max. Capacidad de carga: 150 kg (por patín 75 kg)

Característica:

  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 150 kg
  • Anchura total [mm]: 290 mm
  • Altura total [mm]: 230 mm
  • Longitud total [mm]: 545 mm
  • Ø rueda [mm]: 100 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta