Encimera de madera para WorkMo B2

N.º do artigo: 2954362
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tablero de banco de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2954362
EAN/GTIN 4010886947210
Número do fabricante 2954362
Número L L60160 5336

Descrição

Descripción:

Para encajar en las cajas WorkMo AN2 para una superficie de trabajo plana
Dimensiones: AN 571 x P 426 x AL 41 mm
Dimensiones: AN 571 x P 426 x AL 41 mm

Característica:

  • Grosor de la encimera [mm]: 20 mm
  • Anchura total [mm]: 425 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 575 mm
  • Material: Madera
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
Compra direta

Inicie sessão na sua conta