Módulo de caja de herramientas WorkMo B3, 4 cajones H6

N.º do artigo: 2954346
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2954346
EAN/GTIN 4010886947197
Número do fabricante 2954346
Número L L60160 5183

Descrição

Descripción:

Mezcla de aluminio y plástico, ligero y estable
Resistente a colisiones
Dimensiones: AN 789 x P 396 x AL 506 mm
Dimensiones interiores cajón: AN 660 x P 314 x AL 89 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 385 mm
  • Altura total [mm]: 505 mm
  • Longitud total [mm]: 790 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta