Anel rotativo retangular 10X5

N.º do artigo: 295060 10X5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
304 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura×largura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 10 mm
Largura 5 mm
Comprimento 160 mm
Óleo de corte HSS Co 10
Tipo de produto Ferramenta para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 295060 10X5
EAN/GTIN 4045197271204
Número do fabricante 295060 10X5

Descrição

Ejecución:

Ferramenta para tornear com extremidades retas em ângulo reto.
Altura e largura: Tolerância h14. HSS Co 10 (10% cobalto).
Ferramentas para tornear em ângulo reto conforme DIN 4964 Forma D.

Aplicación:

Para torneamento, extração, punção, etc.; particularmente adequada para como material em bruto para fabrico de aços perfilados.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta