Buril 2X40

N.º do artigo: 295050 2X40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

D×comprimento Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 2 mm
Óleo de corte VHM
Comprimento 40 mm
Comprimento da lâmina 3 mm
Tipo de produto Ferramenta para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 295050 2X40
EAN/GTIN 4045197188243
Número do fabricante 295050 2X40

Descrição

Ejecución:

Metal duro integral. Ponta de gravar com gume reto. Retificação cilíndrica de precisão com erro máximo de concentricidade de 0,005 mm. Divisão com retificação prévia. Tolerância da haste até diâmetro 8 mm = h7.

Aplicación:

Para gravação e cópia na construção de ferramentas e moldes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta