Buril 3X63

N.º do artigo: 295040 3X63
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

D×comprimento Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 3 mm
Óleo de corte HSS Co 10
Comprimento 63 mm
Comprimento da lâmina 4,5 mm
Tipo de produto Ferramenta para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 295040 3X63
EAN/GTIN 4045197188137
Número do fabricante 295040 3X63

Descrição

Ejecución:

HSS Co 10 (10% cobalto). Ponta de gravar com gume reto, arredondada com precisão dentro da tolerância h8. Divisão com retificação prévia, 0,2 mm de sobremedida.

Aplicación:

Para gravação e cópia na construção de ferramentas e moldes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta