Ferramenta para tornear quadrada 10X100

N.º do artigo: 295000 10X100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
598 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

D×comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Medida do quadrado D 10 mm
Óleo de corte HSS Co 10
Comprimento 100 mm
Tipo de produto Ferramenta para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 295000 10X100
EAN/GTIN 4045197187376
Número do fabricante 295000 10X100

Descrição

Ejecución:

Ferramenta para tornear com extremidades retas em ângulo reto.
HSS Co 10 (10% cobalto, 67 HRC).
Ferramentas para tornear quadradas conforme DIN 4964 Forma B. Largura: Tolerância h12. Extremidades chanfradas.

Aplicación:

Para torneamento, extração, punção, etc.; particularmente adequada para como material em bruto para fabrico de aços perfilados.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta