Tenazas grip Classic con cortacables 250 mm, 10"

N.º do artigo: 29486
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 29486
EAN/GTIN 4010995294861
Número do fabricante 29486
Número L L60070 3333

Descrição

Descripción:

  • Aplicación: Alicates corta-alambres para hilos de soldar.
  • Aplicación: Agarre y sujeción de material redondo y plano.
  • Versión: Manejo con una mano con palanca de desbloqueo rápido y corta-alambres integrado.
  • Forma del cabezal: Boca curvada con corta-alambres.
  • Material: Boca forjada de acero al cromo-vanadio.
  • Material: Cuerpo de alicate fabricado en acero especial altamente resistente, niquelado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 250 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 10″
  • Ancho de cabeza (plano) min (mm): 0 mm
  • Ancho de cabeza (plano) max (mm): 20 mm
  • Ancho de cabeza (plano) min - max (mm): 0 - 20
  • Ancho de cabeza (redondo) min (mm): 8 mm
  • Ancho de cabeza (redondo) max (mm): 40 mm
  • Ancho de cabeza (redondo) min - max (mm): 8 - 40
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta