Suporte de compensação de perfil polegadas ⌀ d = 5 mm 3/4

N.º do artigo: 293079 3/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 3/4 polegada
L 34 mm
Comprimento da haste Ls 46 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Tipo de haste Mango cilíndrico
Refrigeração interior no
Tipo de produto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293079 3/4
EAN/GTIN 4062406128968
Número do fabricante 293079 3/4

Descrição

Versão:

Adequada para tornos de torneamento cilíndrico.

Indicado para:

Máquinas CNC e convencionais.

Acessórios especiais:

Auxiliar de posicionamento (n.º 293000) e chave de pinos (n.º 293006).
As linguetas de expulsão para hastes MK podem ser encomendadas sob o n.º 293008 nos tamanhos MK2, MK3 e MK4.

Nota:

  • Atenção: Use sempre ⌀ do êmbolo adequado.
  • Outras ligações de haste a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta