Inserto para brochagem de perfis Torx® interior ⌀ d = 5 mm TX6

N.º do artigo: 293069 TX6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX6
Perfil Torx®
L 1,7 mm
L1 10 mm
Tolerância 0,0 a +0,01 mm
⌀ d 5 mm
Diâmetro exterior de oscilação Torx® 1,76 mm
⌀ do furo prévio 1,3 mm
Óleo de corte HSS
Revestimento TiN
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293069 TX6
EAN/GTIN 4062406129705
Número do fabricante 293069 TX6

Descrição

Ejecución:

Com revestimento TiN.

Aplicación:

Para a produção de perfis numa só operação.

Idóneo para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta