{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX10 | |
Perfil | Torx® | |
L | 2 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerância | - 0,01 a + 0,005 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Diâmetro exterior de oscilação Torx® | 2,83 mm | |
⌀ do furo prévio | 2,1 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293066 TX10 | |
EAN/GTIN | 4045197947567 | |
Número do fabricante | 293066 TX10 |