{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX6 | |
Perfil | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerância | 0,0 a +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Diâmetro exterior de oscilação Torx® | 1,76 mm | |
⌀ do furo prévio | 1,3 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293060 TX6 | |
EAN/GTIN | 4045197947321 | |
Número do fabricante | 293060 TX6 |