{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Perfil | Quadrado | |
L | 21 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerância | + 0,1 a + 0,12 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | WC/C | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293057 10 | |
EAN/GTIN | 4067263201441 | |
Número do fabricante | 293057 10 |