{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Perfil | Quadrado | |
L | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerância | + 0,15 a + 0,18 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293056 10 | |
EAN/GTIN | 4045197947178 | |
Número do fabricante | 293056 10 |