{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 6 mm | |
Perfil | Cuadrado | |
L | 13 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerância | + 0,08 hasta + 0,1 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | WC/C | |
Tipo de produto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número do artigo | 293054 6 | |
EAN/GTIN | 4067263013877 | |
Número do fabricante | 293054 6 |