{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5 mm | |
Perfil | Cuadrado | |
L | 8,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerância | + 0,12 hasta + 0,15 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número do artigo | 293053 5 | |
EAN/GTIN | 4045197947000 | |
Número do fabricante | 293053 5 |