Inserto para brochagem de perfis quadrado interior métrico ⌀ d = 12 mm 4

N.º do artigo: 293053 4
Desconto
76,18 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quadrado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 4 mm
Perfil Cuadrado
L 6,5 mm
L1 25 mm
Tolerância + 0,09 hasta + 0,12 mm
⌀ d 12 mm
Óleo de corte HSS
Revestimento TiN
Tipo de produto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293053 4
EAN/GTIN 4045197946997
Número do fabricante 293053 4

Descrição

Versão:

Com revestimento TiN.

Vantagem:

Para a produção de perfis numa só operação.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

A produção de perfis quadrados > 9 mm só é recomendada em materiais fáceis de maquinar (maior remoção de material).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta