Inserto para brochagem de perfis quadrado interior métrico ⌀ d = 8 mm 4

N.º do artigo: 293051 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quadrado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 4 mm
Perfil Quadrado
L 9 mm
L1 18 mm
Tolerância + 0,07 a + 0,09 mm
⌀ d 8 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Óleo de corte HM
Revestimento WC/C
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293051 4
EAN/GTIN 4067263013839
Número do fabricante 293051 4

Descrição

Ejecución:

Com revestimento de alto desempenho (carboneto de tungsténio/carbono). Geometria otimizada da aresta de corte (forma de chanfro côncavo) para a brochagem de perfis em aços inoxidáveis.

Aplicación:

Para a produção de perfis numa só operação.

Idóneo para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta