{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 4 mm | |
Perfil | Quadrado | |
L | 6,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerância | + 0,09 a + 0,12 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293050 4 | |
EAN/GTIN | 4045197946898 | |
Número do fabricante | 293050 4 |