{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3,5 mm | |
Perfil | Sextavado | |
L | 6 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerância | + 0,08 a + 0,11 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293049 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406129101 | |
Número do fabricante | 293049 3,5 |