{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Perfil | Sextavado | |
L | 21 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerância | +0,11 a +0,13 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
⌀ do furo prévio | 12,22 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | WC/C | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293047 12 | |
EAN/GTIN | 4062406785178 | |
Número do fabricante | 293047 12 |